INSET SPA - INSB10416 GRI25 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321 - B10416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 21.4 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
8010730000739
Codice prodotto
INSB10416
Cod. produttore
B10416
Produttore
HBO
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
21.4 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035


