AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10314 FMP32 TUBO CORR.PIEG.AUTOEST.NERO 3321 - B10314

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10314 FMP32 TUBO CORR.PIEG.AUTOEST.NERO 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 24.3 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 25 M

EAN

8010730000043

Codice prodotto

INSB10314

Cod. produttore

B10314

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

24.3 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FMP 32 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 NERO