AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB05408 RTGN40 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP67 - B05408

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 40 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010730501625

Codice prodotto

INSB05408

Cod. produttore

B05408

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

40 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Altri

Superficie lucida:

no

RTGN 40 Raccordo tubo/guaina pari ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO