INSET SPA - INSB05396 CIRN40 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05396

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 40 mm
Modello - A innesto
Con manicotto - sì
Diametro - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010730501502
Codice prodotto
INSB05396
Cod. produttore
B05396
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
40 mm
Modello:
A innesto
Con manicotto:
sì
Diametro:
40 mm
Qualità del materiale:
Altri
Superficie lucida:
no
Con coperchio di ispezione:
no
CIRN 40 Curva a 90 ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO



