IME - IMSTVVDD100C100S BTV20 TV 1000/100V 8VA/CL.0,2 - TVVDD100C100S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 1000 V
Tensione secondaria - 100 V
Potenza nominale - 8 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - sì
Larghezza - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826158469
Codice prodotto
IMSTVVDD100C100S
Cod. produttore
TVVDD100C100S
Produttore
BTI
Tensione primaria:
1000 V
Tensione secondaria:
100 V
Potenza nominale:
8 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Larghezza:
85 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
140 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...50 °C
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Grado di protezione (IP):
IP00