IME - IMSTVVCG500G100 BTV10 TV 500:V3/100:V3V 5VA/CL.0,5 - TVVCG500G100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 288.67 V
Tensione secondaria - 57.73 V
Potenza nominale - 5 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - sì
Larghezza - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826158193
Codice prodotto
IMSTVVCG500G100
Cod. produttore
TVVCG500G100
Produttore
BTI
Tensione primaria:
288.67 V
Tensione secondaria:
57.73 V
Potenza nominale:
5 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Larghezza:
85 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
125 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...50 °C
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Grado di protezione (IP):
IP00