IME - IMSTVVAG440G100 BTV3 TV 440:V3/100:V3V 3VA/CL.1 - TVVAG440G100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 254.03 V
Tensione secondaria - 57.73 V
Potenza nominale - 3 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - sì
Larghezza - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826157486
Codice prodotto
IMSTVVAG440G100
Cod. produttore
TVVAG440G100
Produttore
BTI
Tensione primaria:
254.03 V
Tensione secondaria:
57.73 V
Potenza nominale:
3 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Larghezza:
96 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
80 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...50 °C
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Grado di protezione (IP):
IP00