AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTM4I330 TEMA I4E ACA RMS A230-240V 5A US.SEL 100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTM4I330 TEMA I4E ACA RMS A230-240V 5A US.SEL 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 6 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826029387

Codice prodotto

IMSTM4I330

Cod. produttore

TM4I330

Produttore

BTI

Valore finale misura corrente:

6 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

Tema I4e - Trasduttore di AC vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 5A - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 230...240VAc