IME - IMSTM3IH30 TEMA I4 ACA A20-150VCC 5A US.SEL. - TM3IH30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 6 A
Tipo di uscita analogica - Altri
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Valore iniziale misura corrente - 0 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826019180
Codice prodotto
IMSTM3IH30
Cod. produttore
TM3IH30
Produttore
BTI
Valore finale misura corrente:
6 A
Tipo di uscita analogica:
Altri
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Valore iniziale misura corrente:
0 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
no


