AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTASL10C500 TAS65 TA 32X65MM 500/1A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASL10C500 TAS65 TA 32X65MM 500/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826145216

Codice prodotto

IMSTASL10C500

Cod. produttore

TASL10C500

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

8 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 500/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/10VA