AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTAQ6M10B300 TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 30/1A 6VACL.0,5

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAQ6M10B300 TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 30/1A 6VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 30 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 6 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826048043

Codice prodotto

IMSTAQ6M10B300

Cod. produttore

TAQ6M10B300

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

30 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

6 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

2

TAQ6M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 30/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/7.5VA