AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSSC3252B250 SCALA RQ96E (AN32) 25/5A 2IN

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC3252B250 SCALA RQ96E (AN32) 25/5A 2IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Fondo scala - 50

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826190537

Codice prodotto

IMSSC3252B250

Cod. produttore

SC3252B250

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale della scala:

0

Fondo scala:

50

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza della scala di misura:

96 mm

Altezza della scala di misura:

96 mm

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 25/5A - Scala: ristretta al fondo 2In