AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSRM2UM1F3 RM2U RELE VCA MONO 1SOGLIA A230V 250V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRM2UM1F3 RM2U RELE VCA MONO 1SOGLIA A230V 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 25...250 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826018770

Codice prodotto

IMSRM2UM1F3

Cod. produttore

RM2UM1F3

Produttore

BTI

Tensione misurabile 1:

25...250 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottotensione DC possibile:

no

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

9 s

Numero di contatti di scambio:

1

Min. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

9 s

Larghezza:

35 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

65.6 mm

RM2U - Relè di misura per tensione alternata monofase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: Un 250V - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230VAc - Soglie: 1 min. o 1 max. campo predisposizione 10...120 %Un