AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSRDBMRCD230 DIFFERENZIALE TIPO B 230VAC

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRDBMRCD230 DIFFERENZIALE TIPO B 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti miste

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 0.03...3 mA

  • Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 0.015...3 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826514692

Codice prodotto

IMSRDBMRCD230

Cod. produttore

RDBMRCD230

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti miste

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

0.03...3 mA

Valore regolabile della corrente di intervento 2:

0.015...3 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

10 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...250 V

Numero di contatti NC:

2

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

100...250 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

2

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

92.4 mm

Profondità:

64 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...250 V

Tensione misurabile:

70...300 V

Frequenza nominale di funzionamento:

0...2000 Hz

Delta D2-b - Relè differenziale di tipo B, da associare a TA. Regolazione della corrente d\\'intervento da 0,03 a 3A e del tempo d\\'intervento da 0 a 10s. Alimentazione a 230Vac/dc, 2 moduli DIN