AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSMK96R125DT MULTIFUNZIONE 96 FAST CONNECTION 125AMOD

BTICINO
copiacopia
IME - IMSMK96R125DT MULTIFUNZIONE 96 FAST CONNECTION 125AMOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826514852

Codice prodotto

IMSMK96R125DT

Cod. produttore

MK96R125DT

Produttore

BTI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

72 mm

Centrale di misura multifunzione da incasso 96x96mm EASYCONNECT basic predisposta per collegamento con bobine Rogowski (a corredo) - Imax =125A, Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196?295V - 1 ingresso in corrente - Comunicazione RS485 Modbus