AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSMF6HTU000H NEMO D4-L+ MULTIF A20-150VCC 1-5A480V IM

BTICINO
copiacopia
IME - IMSMF6HTU000H NEMO D4-L+ MULTIF A20-150VCC 1-5A480V IM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137204

Codice prodotto

IMSMF6HTU000H

Cod. produttore

MF6HTU000H

Produttore

BTI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

65.6 mm

Nemo D4-L+ - Multifunzione per applicazioni in b.t./m.t. con conteggio di energia attiva (cl.1)/reattiva (cl.2) - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impulsi (Wh o varh) - Ingresso: 80?480Vac - Alimentazione ausiliaria: 20?150Vdc + 48Vac