IME - IMSMF6HTU0003 NEMO D4-L+ MULTIF A115V 1-5A 480V IMP

.jpg?84758678896D6990999299A49F7D667CA49A8475857F8F5C816E82AFC29E&ts=1758329938871)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826137198
Codice prodotto
IMSMF6HTU0003
Cod. produttore
MF6HTU0003
Produttore
BTI
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contaimpulsi:
no
Contagiri:
no
Larghezza:
70 mm
Altezza:
89.5 mm
Profondità:
65.6 mm
Nemo D4-L+ - Multifunzione per applicazioni in b.t./m.t. con conteggio di energia attiva (cl.1)/reattiva (cl.2) - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impulsi (Wh o varh) - Ingresso: 80?480Vac - Alimentazione ausiliaria: 115Vac