AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSHT1BC404T HT35A TRASD HALL 400A0-20/4-20MA A20-150

BTICINO
copiacopia
IME - IMSHT1BC404T HT35A TRASD HALL 400A0-20/4-20MA A20-150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Classe di precisione - 1

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826136443

Codice prodotto

IMSHT1BC404T

Cod. produttore

HT1BC404T

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Classe di precisione:

1

Diametro dell'apertura:

35 mm

Calibrato:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Numero di ingressi al primario:

1

HT35A - Trasformatore con trasduttore integrato a effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0÷20 mA o 4÷20 mA (selezionabile) - Corrente: 400A - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac