AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDG7N2HN6 DGQ 72 VCC72X72 A20-150VCC 2AL DIR 100-5

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDG7N2HN6 DGQ 72 VCC72X72 A20-150VCC 2AL DIR 100-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - no

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826135408

Codice prodotto

IMSDG7N2HN6

Cod. produttore

DG7N2HN6

Produttore

BTI

Amperometro:

no

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

86 mm

DGQ 72 - voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 72x72mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 0?100/0?500V selezionabili - Aux: 20?150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: diretta 0?99.9/0?500 V