AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDG4A2HA3 DGP 96 ACA 96X48 A20-150VCC 2AL DIR 10A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDG4A2HA3 DGP 96 ACA 96X48 A20-150VCC 2AL DIR 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro - no

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826133268

Codice prodotto

IMSDG4A2HA3

Cod. produttore

DG4A2HA3

Produttore

BTI

Amperometro:

Volmetro:

no

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

114 mm

DGP 96 - amperometro digitale per AC RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 10A - Aux: 20?150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: diretta 9.99 A