AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDER150C100 DER DERIVATORE 100A-150MV

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER150C100 DER DERIVATORE 100A-150MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 100 A

  • Tensione secondaria - 150 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054563

Codice prodotto

IMSDER150C100

Cod. produttore

DER150C100

Produttore

BTI

Corrente primaria:

100 A

Tensione secondaria:

150 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 100 A