AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDER150B200 DER DERIVATORE 20A-150MV CON BASETTA

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER150B200 DER DERIVATORE 20A-150MV CON BASETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 20 A

  • Tensione secondaria - 150 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132865

Codice prodotto

IMSDER150B200

Cod. produttore

DER150B200

Produttore

BTI

Corrente primaria:

20 A

Tensione secondaria:

150 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 20 A