AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDER100C800 DER DERIVATORE 800A-100MV

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER100C800 DER DERIVATORE 800A-100MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 800 A

  • Tensione secondaria - 100 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132674

Codice prodotto

IMSDER100C800

Cod. produttore

DER100C800

Produttore

BTI

Corrente primaria:

800 A

Tensione secondaria:

100 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 800 A