AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSDER100A100 DER DERIVATORE 1A-100MV CON BASETTA

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER100A100 DER DERIVATORE 1A-100MV CON BASETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 1 A

  • Tensione secondaria - 100 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132407

Codice prodotto

IMSDER100A100

Cod. produttore

DER100A100

Produttore

BTI

Corrente primaria:

1 A

Tensione secondaria:

100 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 1 A