AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSARIH001 ISO QZ RIPETITOREREMOTOPER RELE ISO D4Z

BTICINO
copiacopia
IME - IMSARIH001 ISO QZ RIPETITOREREMOTOPER RELE ISO D4Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

  • Indicazione del valore di isolamento - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132230

Codice prodotto

IMSARIH001

Cod. produttore

ARIH001

Produttore

BTI

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Indicazione del valore di isolamento:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Quadretto di segnalazione remoto per sorvegliatori Iso D4Z - Iso D4Zs - Formato: 120x81mm