AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSAN132A5001 RQ48M AMP CC 48X48 5MA

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN132A5001 RQ48M AMP CC 48X48 5MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...0.005 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - DC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826002922

Codice prodotto

IMSAN132A5001

Cod. produttore

AN132A5001

Produttore

BTI

Portata:

0...0.005 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

DC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

0.005 A

Classe di precisione:

1.5

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 0...5 mA - Scala: zero laterale valoreA richiesta