AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMZQE 803 INT.QUADRO 3X80 EMERGENZA - ZQE 803

ILME
copiacopia
ILME - ILMZQE 803 INT.QUADRO 3X80 EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP54

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747098113

Codice prodotto

ILMZQE 803

Cod. produttore

ZQE 803

Produttore

ILM

Modello:

Interruttore

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Grado di protezione IP frontale:

IP54

Materiale (del corpo):

Plastica

INTERRUTTORI QUADRO EMERGENZA. DIMENSIONE: 3X80 MM