AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPN 1663 PV PR.MOB.220V 16A 3P NE*NEW

ILME
copiacopia
ILME - ILMPN 1663 PV PR.MOB.220V 16A 3P NE*NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747079808

Codice prodotto

ILMPN 1663 PV

Cod. produttore

PN 1663 PV

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile per entertainment • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Serraggio conduttori con viti imperdibili • Corpo e pressacavo colore nero RAL 9005 • Coperchietto semplice a molla colore nero RAL 9005, entrata con pressacavo