AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPHW 6365 SV SP.MOBILE 380V 63A 5P HD

ILME
copiacopia
ILME - ILMPHW 6365 SV SP.MOBILE 380V 63A 5P HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747144476

Codice prodotto

ILMPHW 6365 SV

Cod. produttore

PHW 6365 SV

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine mobili per uso industriale Heavy Duty, per impieghi gravosi ed in grado di resistere alle sollecitazioni climatiche. Materiali modificati per una miglior resistenza agli urti a freddo. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Serraggio conduttori con viti imperdibili • Viti fissaggio frutti in acciaio inox • Contatti nichelati di serie • Range di temperatura: da -40 °C a +100 °C • Entrata con pressacavo nel coloredistintivo della tensione di impiego, corpo colore nero RAL9005, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego