AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPEW 6343 PV PR.MOBILE 110V 63A 3P

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 6343 PV PR.MOBILE 110V 63A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747076838

Codice prodotto

ILMPEW 6343 PV

Cod. produttore

PEW 6343 PV

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • IP67, coperchietto con ghiera e guarnizione • Con contatti nichelati e contattopilota