AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPEW 1695 PV PR.MOB.220V 16A 5P *NEW*

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 1695 PV PR.MOB.220V 16A 5P *NEW*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747073967

Codice prodotto

ILMPEW 1695 PV

Cod. produttore

PEW 1695 PV

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

9 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • IP66/IP67, colore corpo grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghierae guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo • Serraggio conduttori con viti imperdibili