AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPES 1664 PV PR.MOB.16A 4P H6 MOLLA

ILME
copiacopia
ILME - ILMPES 1664 PV PR.MOB.16A 4P H6 MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8015747110624

Codice prodotto

ILMPES 1664 PV

Cod. produttore

PES 1664 PV

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Presa mobile conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2. Corpo frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente. Colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo. Serraggio conduttori con connessione a molla.