AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPE 1665 PV PR.MOBILE 16A 5P H6 *NEW*

ILME
copiacopia
ILME - ILMPE 1665 PV PR.MOBILE 16A 5P H6 *NEW*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747064828

Codice prodotto

ILMPE 1665 PV

Cod. produttore

PE 1665 PV

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobili per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • IP44, colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo • Serraggio conduttori con viti imperdibili