AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMKI 1663 EB6 PR+INT 16A 6H 3P - KI 1663 EB6

ILME
copiacopia
ILME - ILMKI 1663 EB6 PR+INT 16A 6H 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747192644

Codice prodotto

ILMKI 1663 EB6

Cod. produttore

KI 1663 EB6

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Prese con dispositivi di blocco IP66, da parete con interruttore di blocco