AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCKA 03 VG CUSTODIA MOBILE GANCI - CKA 03 VG

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione IP (montato) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747027083

Codice prodotto

ILMCKA 03 VG

Cod. produttore

CKA 03 VG

Produttore

ILM

Grado di protezione IP (montato):

IP44

Versione versione standard metallica. Serie custodie mobili con chiusura singola. Tipo Prodotto con 1 leva in acciaio zincato. Varianti uscita verticale. Marchio Qualità : (type: 12, type 4/4X con CKR 65 o CKR 65 D), , EAC. Grado di protezione: IP grado di protezione IP44 (EN 60529), grado di protezione IP66/IP67 (EN 60529) con kit CKR 65 o kit CKR 65 D . Ingresso Cavo Pg11. Grandezza grandezza "21.21". Tipo materiale metallico . Note: Le custodie garantiscono il grado di protezione IP quando accoppiate e bloccate. Completare con opportuni pressacavi.