AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCCMA 0.5 CTT.M.AR.16A 0,5MMQ - CCMA 0.5

ILME
copiacopia
ILME - ILMCCMA 0.5 CTT.M.AR.16A 0,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 16 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...0.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8015747012324

Codice prodotto

ILMCCMA 0.5

Cod. produttore

CCMA 0.5

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Puntale

Max. corrente di esercizio di un contatto:

16 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

contatto maschio a crimpare