ILME - ILMBE 3263 PR.SIC.DA QUADRO 220V 32A - BE 3263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8015747003681
Codice prodotto
ILMBE 3263
Cod. produttore
BE 3263
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Disponibili moduli su guida DIN:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no



