AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMAP 1520 CONTENITORE COMPLETO PC

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747001489

Codice prodotto

ILMAP 1520

Cod. produttore

AP 1520

Produttore

ILM

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

contenitore completo dimensioni 152 x 205