ILMAS SPA - ILA9615A011 BINARIO TRI DALI - TRIM 1000MM BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 6
Colore - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449071888286
Codice prodotto
ILA9615A011
Cod. produttore
9615A011
Produttore
ILA
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
6
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
52 mm
Flessibile:
no
Altezza/profondità di installazione:
37.8 mm