ILMAS SPA - ILA9605A031 BINARIO TRI DALI - STD 3000MM BI - 9605A031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 6
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449079927437
Codice prodotto
ILA9605A031
Cod. produttore
9605A031
Produttore
ILA
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
6
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Flessibile:
no



