AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILMAS SPA - ILA9600A032 9600 BINARIO ELETTRIFICATO / TRACK NERO - 9600A032

ILMAS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079682459

Codice prodotto

ILA9600A032

Cod. produttore

9600A032

Produttore

ILA

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

33 mm

Larghezza:

36 mm

Flessibile:

no

Binario 3 fasi. Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 3m. Colore: Nero. Grado IP: 20.