ILMAS SPA - ILA9600A022 9600 BINARIO ELETTRIFICATO / TRACK NERO - 9600A022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449079682442
Codice prodotto
ILA9600A022
Cod. produttore
9600A022
Produttore
ILA
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
33 mm
Larghezza:
36 mm
Flessibile:
no



