IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X419.015.0 FLANGIA A PALO D=102 X DOPP.PROI.PALCO I - 3.X419.015.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Diametro lato imbocco su palo - 102 mm
Adatto per tubi di diametro - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550784066
Codice prodotto
IGZ3.X419.015.0
Cod. produttore
3.X419.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Diametro lato imbocco su palo:
102 mm
Adatto per tubi di diametro:
140 mm
Larghezza:
151 mm


