AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X388.004.0 FRANGILUCE LAMR.SIMM.L=911 X LINELAUCE R

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X388.004.0 FRANGILUCE LAMR.SIMM.L=911 X LINELAUCE R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550757701

Codice prodotto

IGZ3.X388.004.0

Cod. produttore

3.X388.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

911 mm

Schermo simmetrico esterno L=911mm per versioni con Led RGBW. Realizzato in lamiera d'acciaio elettrozincata e successivamente verniciato.