AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X344.000.0 CASSAFORMA POLS.L=300 PER WALKY EI40 - 3.X344.000.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X344.000.0 CASSAFORMA POLS.L=300 PER WALKY EI40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 170 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550756353

Codice prodotto

IGZ3.X344.000.0

Cod. produttore

3.X344.000.0

Produttore

IGZ

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

170 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

340 mm

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Controstampo in polistirolo a perdere per controcassa Per applicazioni in calcestruzzo con rivestimento intonacato o piastrelle - rettangolare. 340x170x100 mm