IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X342.000.0 CASSAFORMA POLS.D=200 PER WALKY EI25 - 3.X342.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 200 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550756339
Codice prodotto
IGZ3.X342.000.0
Cod. produttore
3.X342.000.0
Produttore
IGZ
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
200 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
100 mm


