AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X331.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.L=184 PER W - 3.X331.015.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X331.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.L=184 PER W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 184 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550783939

Codice prodotto

IGZ3.X331.015.0

Cod. produttore

3.X331.015.0

Produttore

IGZ

Applicazione:

Altri

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

184 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

184 mm

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Controcassa per vano ottico Walky quadrato 180x180mm. Realizzata in materiale plastico.