IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X329.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.D=102 PER W - 3.X329.015.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 102.6 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550783915
Codice prodotto
IGZ3.X329.015.0
Cod. produttore
3.X329.015.0
Produttore
IGZ
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
102.6 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
54.5 mm


