IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X203.004.0 CONTROCASSA POLM.D=330 H=238 PER LIGHT-U - 3.X203.004.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 330 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550607518
Codice prodotto
IGZ3.X203.004.0
Cod. produttore
3.X203.004.0
Produttore
IGZ
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
330 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
233 mm



