AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X138.012.0 PROFILO LINEARE BASSO L=998 PER UNDER.IN

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 998 mm

  • Colore - Alluminio

  • Con cablaggio - no

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento elettrico con sistema a innesto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550544424

Codice prodotto

IGZ3.X138.012.0

Cod. produttore

3.X138.012.0

Produttore

IGZ

Lunghezza:

998 mm

Colore:

Alluminio

Con cablaggio:

no

Materiale:

Alluminio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Posizionamento libero della reglette:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

19 mm

Altezza:

26 mm

Profilo lineare Intermedio-Basso da superificie L=998mm. Realizzati in alluminio anodizzato. Installazione a parete, soffitto tramite apposita asola presente sotto il profilo. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Dimensioni (mm): 998x19x26 . Colore: Alluminio (12) .